※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 手提袋
ジャンボバッグ 白無地 3L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
74300878
品番
61-317-3-6
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
マチ(mm)
200
仕様
※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。
種別
50×90(72)×横マチ2
サイズ
50×90[72]×横マチ20cm 厚み
アズワン品番
61-7313-11
素材
ポリエチレン製ハード型