※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ボルト
Live Proの フックボルト
逆ねじ付き六角 (ポリカ樹脂クリアー) 鉄 シルバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
注文コード
74302008
品番
HN5025PSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)
25
色
クリアー
径(Φmm)
(ワッシャー)10.8
d×L(mm)
5×25
表面処理
セラミック系シルバー
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
六角
ソケットサイズ(mm)
8
呼び寸法L(mm)
25
呼び寸法d(mm)
5