ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 電気炉
電気炉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74303828
品番
F35-2793-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,200
販売価格(税別)
¥
92,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ステンレス網、セラミック炉床板、ピンセット、補修剤
種別
SH-OMT-BSNU
質量(kg)
4.2
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
外寸(mm)
190×230×280
内寸(mm)
90×140×60
温度上昇時間(分)
30
定格消費電力(W)
500(4面ヒーター)