※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 収納家具
アズワンの 本棚・ラック
木製オープンラック ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74304798
品番
61-357-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。
付属品
可動棚×5枚
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
17.8
タイプ
組立式
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×29×180
棚ピッチ(mm)
30
アズワン品番
61-7321-38
棚板厚さ(mm)
20.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000