※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製オープンラック ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74304877 品番61-357-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

選べる3色展開の木製ラック!グロスマット採用で、より美しい木目柄に。

付属品可動棚×5枚 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)17.8 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×29×180 棚ピッチ(mm)30 アズワン品番61-7321-46 棚板厚さ(mm)20.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする