※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
貴重品ロッカー(ダイヤル錠)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74305193
品番
61-361-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
61-361-4-3は暗証番号が分からなくなった時の検索キーです。必ずご用意ください。
種別
2列4段
質量(kg)
9.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×250×490
アズワン品番
61-7322-33
材質
スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×250×490
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×250×490
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
307×250×490
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。