※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

貴重品ロッカー(ダイヤル錠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74305202 品番61-361-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様61-361-1-5は暗証番号が分からなくなった時の検索キーです。必ずご用意ください。 種別3列4段 質量(kg)13.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×490 アズワン品番61-7322-34 材質スチール/メラミン焼付塗装 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)450×250×490
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする