ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器・備品
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの キャッシャー/レジ・会計用品
シャープレジスター 16部門 XE-A307
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74305324
品番
61-328-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外国人客の多い店舗におすすめ!免税販売用の非課税キー付きです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
種別
16部門
色
ブラック
仕様
ドロアコイン部取り外し可能、横型領収書発行機能、消費税率の変更は予約設定で自動切替え可能
適合品番
(レジペーパー)61-328-8-2・4、61-328-9-2・4、61-328-10-1
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×39×30(客用表示を出した高さ33.5)
アズワン品番
61-7323-50
注意
※店名スタンプは別途属の申し込み用紙でご注文ください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74305324
61-328-1-2
38253679
XE-A307-B
電子レジスター XE-A307-B
シャープ
1台
¥
53,900
欠品中
税込
¥
59,290
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電子レジスター XE-A147-W
シャープ
税込
¥
24,090
¥
21,900
(1)
バスケットへ
電子レジスター JET120
クローバー電子
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
バスケットへ
電子レジスター JET 100CHR
クローバー電子
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
電子レジスター XE-A147-B
シャープ
税込
¥
24,090
¥
21,900
(1)
バスケットへ
電子レジスター バリューモデル SR-G3
カシオ計算機
税込
¥
32,890
¥
29,900
(1)
電子レジスター スタンダードモデル SR-S200
カシオ計算機
税込
¥
40,590
〜
¥
36,900
〜
(1)
電子レジスター JET320R
クローバー電子
税込
¥
20,790
¥
18,900
(3)
バスケットへ
電子レジスター JET-670
クローバー電子
税込
¥
59,290
¥
53,900
(1)
バスケットへ
電子レジスター SR-S4000
カシオ計算機
税込
¥
59,290
¥
53,900
(1)
エース レジスター
ACE(エース)
税込
¥
395
〜
¥
359
〜
(22)
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)
税込
¥
582
〜
¥
529
〜
(15)
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
(14)
電子レジスター XE-A207W-W
シャープ
税込
¥
43,890
¥
39,900
バスケットへ
電子レジスター XE-A307-W
シャープ
税込
¥
59,290
¥
53,900
バスケットへ
レジスタ用ロールペーパー(普通紙)
コクヨ
税込
¥
1,044
¥
949
(2)
バスケットへ
レジロールペーパー
モノタロウ
税込
¥
989
¥
899
(15)
バスケットへ
プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)
NASTA(ナスタ)
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(14)
電子チェックライター
マックス
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
(15)
電子レジスター XE-A417-W
シャープ
税込
¥
76,890
¥
69,900
バスケットへ
角型レジスター
神栄ホームクリエイト(旧新協和)
税込
¥
593
〜
¥
539
〜
(21)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗運営用品
キャッシャー/レジ・会計用品
電子レジスター/ドロワー
電子レジスター本体
シャープレジスター 16部門 XE-A307 アズワン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります
電子レジスター本体
ロールペーパー
キャッシュドロアー
電子レジスター/ドロワー用交換部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品