※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ミラーマット(カットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
74306243
品番
61-321-12-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
厚さ(mm)
1
種別
30×30cm
サイズ
厚み
アズワン品番
61-7329-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000