※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

タックハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25セット) 注文コード74306365 品番61-322-13-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890

貼れば取っ手になり、ひもかけの手間を省きます。

使用荷重(kg)10 セット内容左右各1枚ずつ 材質台紙/ユポ紙、持ち手/発泡ポリプロピレン製 寸法(cm)シール:18.8×4、持ち手:12.5 アズワン品番61-7329-39
注意
※割れ物へのご使用はご遠慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする