12MM厚の板が引き戸になるレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(mm)1200 アルマイトシルバー 注文コード74306883 品番1200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。
板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。
専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。

用途
既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
付属品ビス14本 材質アルミ 長さ(mm)1200 アルマイトシルバー 品番70-528 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木材の端面が削れやすい・歪みが発生する木材は使用不可です。
※上レール・下レールを間違えないように取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする