グリップタイト 360 スマートフォンマウントは、グリップタイトシリーズの新製品です。 JOBYオリジナルデザインで、1/4''のねじで、どんな三脚でも使用できます。 最大で幅8.8cmまでのスマートフォンを固定することができ、奥行きもあるため薄手のケースなら装着したままでも使用可能です。 マウントは360°回転できるため、カメラの縦横切り替えも容易です。 また、両端のコールドシューマウントにライトやマイクを装着することができるため、上級者のクリエイターにとっても便利なスマートフォンマウントです。