MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。
ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。