付属品ACアダプター、電源コード(1.8m、PSE適合品)、VESAマウンター、VESAマウンター取付ネジ×4、本体取付ネジ×2、取扱説明書
質量(g)約640
定格電源電圧AC100V50/60Hz、DC19V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×118×56(ゴム足含む)
メモリーSO-DIMM DDR4/メインメモリ(標準):4GB
解像度最大3840×2160@60p
保証期間1年
使用CPUIntel Pentium® Silver N5030
取得規格VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)電波法 工事設計認証
OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
インターフェイスHDMI×2、LAN×1、USB 3.2 Gen 1(Type-C)×1、USB 3.2 Gen 1x3、USB 2.0×2、ヘッドセット端子×1、内蔵マイク×1
BluetoothBluetooth5.0
ストレージeMMc/64GB
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 605
クロック周波数1.1GHz/3.1GHz
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b