本体

BRP-UC6X Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307583 BRP-UC6X Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307583 BRP-UC6X Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307583

Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74307583 品番BRP-UC6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「BRP-UC6X」は、Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。
新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDの編集をはじめ、映画鑑賞や仕事のデータの書き込み作業などを行うことができます。
ビデオ編集ソフト「Roxio Creator Premier BD」付きで、ビデオカメラなどで撮影した映像をパソコンで簡単に編集が可能です。BGMやオリジナルメニューを追加して、自由に思い出を残すことができます。
すぐに使えるバーベイタム製BD-Rメディア1枚付きです。

用途for Windows、Mac 付属品USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(BD-R)※試供品、ゴム足、取扱説明書 仕様【ディスクローディング形状】トレイタイプ【書き込みエラー防止機能】DVD書き込み、CD書き込みともに搭載【著作権保護】CPRM(読み込み/書き込み)※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。AACS(読み込み/書き込み)※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です。【ソフトウエア】DVDプレーヤーソフト「DVDミレル」、DVDオーサリングソフト Corel社製「Roxio Creator Premier」、データライティングソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 17」 質量(g)約210 タイプ外付けポータブル 電源USBバスパワー 対応OSWindows10、MacOS10.12〜11、chromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Type-C/Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×146×12(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 動作環境CPU:Windows10がサポートするCPU、メモリ:4GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上(1920×1080推奨)HDCPに対応したデジタル接続のディスプレイ 取得規格VCCI ClassB 設置条件水平のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでお使いいただけます。
※バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。
※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でご使用いただくには、USBポートがUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※USBホスト機能が無いWindowsタブレットには対応しておりません。
※ダウンロードソフトウエアはWindowsのみ対応。
※chromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはchromebookヘルプや仕様をご確認ください。
※Mac標準搭載のソフトウエア「DVDPlayer」ではブルーレイディスクの再生はできません。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74307583 BRP-UC6X 03454441 BRP-UC6Z/H USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルブルーレイドライブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 20,480 税込22,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする