曜日別特売
61-320-7-5 宅配袋 ホワイト アズワン 74307625

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

宅配袋 ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(200枚)注文コード74307625品番61-320-7-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
幅(mm)260種別ベロ部シール付、ラミネートなしサイズアズワン品番61-7331-34材質晒クラフト長さ(mm)420マチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74307616
2024-06-05
用途: 小口発送
製造業

小口の発送時に使ってます。文具店やHCでは売っておらずちょうどサイズがよくて重宝してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする