※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フレキシブル防犯ミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74307808 品番61-369-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7331-96 仕様組立式、取り付けビス(石こうボード用アンカー)付き、ミラーカーブ面有り、角度調節が可能です。、※プラスドライバー必要 質量(kg)0.7 サイズ直径32.4cm アーム 素材ミラー 種別直径30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする