※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
フレキシブル防犯ミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(3台)
注文コード
74307835
品番
61-369-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-7331-99
仕様
組立式、取り付けビス(石こうボード用アンカー)付き、ミラーカーブ面有り、角度調節が可能です。、※プラスドライバー必要
質量(kg)
1.1
サイズ
直径46cm アーム
素材
ミラー
種別
直径45cm