ムルティタップ プラス ポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74308229 品番 EFJA11C3.0030
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

材質HSSE 公差OH3 ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3 寸法D2(Φmm)4 コーティングGLT-1 寸法l1(mm)46 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)10 切削油E/O/P 面取りB/4-5 シャンク四角部(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする