JP-ムルティタップ プラス スパイラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74308344 品番 EFJA51C4.0040
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。
銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。
シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。
独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)7 シャンク径(mm)5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理GLT-1コーティング 全長(mm)52 公差OH3 ピッチ(mm)0.7 寸法D2(Φmm)5 寸法l1(mm)52 寸法l3(mm)20 寸法l2(mm)7 切削油E/O/P 面取りC/2-3 シャンク四角部(mm)4 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする