※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
軽量ラック4段 H180cm 70kg/段タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74308438
品番
61-363-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
W122.5×D47.5cm
質量(kg)
27
サイズ
W122.5×D47.5×H180cm 棚板
間口(mm)
1225
アズワン品番
61-7333-08
仕様
組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます。、スパナ付き・中間棚受けフック×8個付き
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
475
段数
4
耐荷重(kg/段)
70
棚段数
4
素材
スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1225×475×1800
総耐荷重(kg)
520
棚板内寸・間口(mm)
1200
棚板内寸・奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg/段)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000