※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
軽量ラック4段 H180cm 70kg/段タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74308456
品番
61-363-2-4
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
種別
W182.5×D47.5cm
質量(kg)
35
サイズ
W182.5×D47.5×H180cm 棚板
間口(mm)
1825
アズワン品番
61-7333-10
仕様
組立式、棚板は5cm間隔で取り付けできます。、スパナ付き・中間棚受けフック×8個付き
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
475
段数
4
耐荷重(kg/段)
70
棚段数
4
素材
スチール製 メラミン焼付塗装(ホワイトグレー) 脚キャップ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1825×475×1800
総耐荷重(kg)
520
棚板内寸・間口(mm)
1800
棚板内寸・奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg/段)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000