Luminac ピュア ジャーロンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74308493 品番 ND-5763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

洗いやすくて衛生的なガラス保存容器
お菓子などの保存に最適
フタがフラットなので重ねて収納できます。
広口なので手を入れて洗いやすい
ガラス素材なのでにおい移りしにくく衛生的
パッキン付きのフタで食品の保存にも最適
電子レンジ・オーブン不可

材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリスチレン、パッキン/シリコン 寸法(mm)99×99×168 質量(g)330 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
塩や重曹、コーヒー粉などの保存瓶として

とても気に入っていて、また購入しようと思って見てみると購入できなくなっていました。残念です。

2024-08-24
用途:
鯖の水煮作り
その他業種

機能的なだけでなくおしゃれなところが気に入りました。

対象商品:
74308475
2023-06-30
用途:
手作り麹
その他業種

麹のワークショップを開催するにあたり購入。
柄のないシンプルなビンが中身も見やすく、このタイプのふたは扱いやすい為とても良かったです。
また、口が広いため、手作りマヨネーズを作る際にハンドミキサーを直接使用できたのもとても良かったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする