ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
注射筒 ガラス製(実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74309008
品番
S75-1069-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
容量(mL)
10
タイプ
中口
目盛(mL)
0.2
寸法(Φ×mm)
18×108
筒先
中口