※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ストックカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)23 種別本体(フットブレーキ付き) 注文コード74309786 品番61-366-4-2
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥53,350
販売価格(税別)
48,500
この商品は質量・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
キャスター直径10cm×4個 直径12.5cm×2個付き 種別本体(フットブレーキ付き) アズワン品番61-7334-59 質量(kg)23 サイズW127.2×D42×H21.8cm 棚厚 耐荷重500 素材本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする