曜日別特売
SH 006 サインプレート SIGN 74309823

 

SH 006 サインプレート SIGN 74309823
SH 006 サインプレート SIGN 74309823
SH 006 サインプレート SIGN 74309823
SH 006 サインプレート SIGN 74309823
SH 006 サインプレート SIGN 74309823
SH 006 サインプレート SIGN 74309823

サインプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
クローズ
色
ツートーン
注文コード
74309823
品番
SH 006
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。
ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。
サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。
裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。
光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。

表示内容
クローズ
材質
アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)
0.014
色
ツートーン
取付方式
粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
7×7×0.2
注意
※粘着シートは、ガラス面やタイル面など平坦な場所でお使いください。
※粘着が弱まった場合には、水でホコリなどを洗い流してください。粘着力が復活します。
※製法上、エッジや尖った部分があります。ケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする