※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(透明)ベージュ 30リットル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74309996
品番
61-364-1-1
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×205
色
透明/ベージュ
仕様
許容積み重ね台数:8段
材質
ポリプロピレン製
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×36.6×20.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×333×187
アズワン品番
61-7334-89