※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ガイドポール スタッキングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 74310434 品番 61-375-1-6
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥165,000
販売価格(税別)
150,000
仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き 種別ブラック 質量(kg)5 サイズベース直径36×H80cm ベルト アズワン品番61-7335-87 素材本体
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする