※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

注水型チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74310592 品番61-377-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7336-04 仕様チェーン別売(61-377-3-1〜8) サイズベース直径25.5×H83.7cm ポール径 素材ポリエチレン製 種別ブラウン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74310592 61-377-2-2 18295326 30503BRN チェーンポール(注水式) 友屋 チェーンポール(注水式) 友屋 1台 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする