※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの カラーコーン・区画用品
アズワンの 区画チェーン
アズワンの チェーンスタンド
ガイドポール
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
クローム スチール製 粉体塗装
注文コード
74310644
品番
61-376-11-1
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥39,160
販売価格(税別)
¥
35,600
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロープ別売(61-376-13-1〜8)
種別
クローム スチール製 粉体塗装
質量(kg)
5.3
サイズ
ベース直径30×H90cm ポール径
アズワン品番
61-7336-09
素材
スチール製 粉体塗装