※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

駐禁ガード(カラフルコーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74311037 品番61-377-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
素材ポリエチレン製 デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 種別ライン無し イエロー サイズW38×D38×H70cm アズワン品番61-7336-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする