※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの カラーコーン・区画用品
アズワンの コーン用品
アズワンの カラーコーン
駐禁ガード(カラフルコーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74311046
品番
61-377-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
素材
ポリエチレン製
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
種別
ライン無し グリーン
サイズ
W38×D38×H70cm
アズワン品番
61-7336-51
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300