61-377-4-4 駐禁ガード(カラフルコーン) アズワン 74311055

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

駐禁ガード(カラフルコーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74311055 品番61-377-4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
素材ABS樹脂製 デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 種別ライン有り レッド サイズW38×D38×H70cm アズワン品番61-7336-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74311055 61-377-4-4 80602176 3826030 スコッチコーン レッド 30124 友屋 スコッチコーン レッド 30124 友屋 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする