61-379-1-5 スケルトンミニバスケット(10リットル) アズワン 74311362

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スケルトンミニバスケット(10リットル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74311362 品番61-379-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別専用置き台 サイズW30×D26×H34.5cm キャスター直径5cm(ストッパー無し) アズワン品番61-7337-11 素材スチール製 クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74311362 61-379-1-5 76474853 6946-68 買い物カゴ スケルトンミニバスケット(10リットル)用置き台 ストア・エキスプレス 買い物カゴ スケルトンミニバスケット(10リットル)用置き台 ストア・エキスプレス 1台 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする