61-380-2-1 ワイヤーバスケット アズワン 74311782

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個
サイズW23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm
W23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm
W31(下部25.5)×D24(下部18)×H13cm
W40(下部32.5)×D28(下部21)×H20cm
種別S アイボリー
内容量1個注文コード74311782品番61-380-2-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
種別S アイボリーサイズW23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm素材スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装仕様バスケットSサイズには61-380-11-1のSSサイズ置き台をご使用ください。アズワン品番61-7337-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74311807
2019-12-06
用途: スーパー銭湯に行く時に使用してます。
飲食業

ちょうど良い大きさで丈夫でシャンプーなど洗面用具など入れれて持ちやすくて、とても重宝してます。買って良かったです(o^^o)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする