61-380-2-18 ワイヤーバスケット アズワン 74311956

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット(9個)
サイズW40(下部32.5)×D28(下部21)×H20cm
W40(下部32.5)×D28(下部21)×H20cm
W23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm
W31(下部25.5)×D24(下部18)×H13cm
種別L クローム
内容量1セット(9個)注文コード74311956品番61-380-2-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,740
種別L クロームサイズW40(下部32.5)×D28(下部21)×H20cm素材スチール製 クロームメッキ仕様バスケットLサイズには61-380-11-3のMサイズ置き台をご使用ください。アズワン品番61-7337-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74311807
2019-12-06
用途: スーパー銭湯に行く時に使用してます。
飲食業

ちょうど良い大きさで丈夫でシャンプーなど洗面用具など入れれて持ちやすくて、とても重宝してます。買って良かったです(o^^o)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする