※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 卓上ライト
アズワンの クリップライト
クリップ式LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74312875
品番
61-389-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.4
全光束(Lm)
530
仕様
クリップ:約1〜3cmまではさめます
口金
E26
コード長さ(m)
約1.6(中間スイッチ付き)
寸法(cm)
120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2
色温度
5000K
照度(Lx)
(50cm直下)460
LED色
白色
保証期間
6ヶ月
アズワン品番
61-7340-41
LED寿命(時間)
約40000
照射角
250°
光色
白色
注意
※LEDランプの表示寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。