※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

クリップ式LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74312884 品番61-389-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.4 全光束(Lm)410 仕様クリップ:約1〜3cmまではさめます 口金E26 コード長さ(m)約1.6(中間スイッチ付き) 寸法(cm)120×160、(アーム部)26、(ランプ)約5.9×11.2 色温度3000K 照度(Lx)(50cm直下)260 LED色電球色 保証期間6ヶ月 アズワン品番61-7340-42 LED寿命(時間)約40000 照射角250° 光色電球色
注意
※LEDランプの表示寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする