SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214

SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214 SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214 SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214 SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214 SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214 SPL201 専用ソーラーパネル Solar Saga200 Jackery(ジャクリ) 74318214

専用ソーラーパネル Solar Saga200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74318214 品番SPL201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Jackery ポータブル電源を最大200Wで充電することができるソーラーパネルです。
Jackery SolarSaga 200を2枚使用すると、Jackery ポータブル電源 1500(PTB152)を4時間で充電できます(0-80%)。
電源がない場所で発電ができるのでキャンプ泊や災害時などに活躍します。
折りたたむと運びやすいコンパクトサイズになるので、収納時も邪魔にならず、急な持ち出し時に負担になりません。

付属品出力ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、スタンド×1、固定ベルト×1、収納バッグ×1、トランスジャック×1 質量(kg)8 定格電圧(V)19 ケーブル長(m)3 定格電流(A)10.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2355×540×25 最大消費電力(W)200 保証期間24か月 交換効率0.22 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×540×44 短絡電流(A)10.8 動作温度範囲(℃)-10〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする