沖電線
沖電線の ステージ/画像処理
沖電線の 画像処理
沖電線の カメラケーブル
カメラリンクケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
74398327
品番
CL-S-MS-P-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
PoCLタイプです。
コネクタ
MDR またはSDR(26ピン)
色
ケーブル:ベージュ
ケーブル外径(Φmm)
標準7.5
適合
固定部
性能
スキュー:50 ps/m以下
使用温度範囲(℃)
-20〜75
定格電圧(V)
ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)
(推奨)30以上
材質(シース)
PVC
対応
PoCL:対応
難燃性
VW-1
ケーブル
UL758 Style 20276
定格温度(℃)
ケーブル:80
伝送距離(m)
10(at 66MHz/目安)
注意
※PoCLタイプです。