曜日別特売
CL-S-SS-P-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74398494

CL-S-SS-P-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74398494
CL-S-SS-P-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74398494
CL-S-SS-P-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74398494
CL-S-SS-P-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74398494

カメラリンクケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(7m)注文コード74398494品番CL-S-SS-P-070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
PoCLタイプです。

コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
注意
※PoCLタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする