USB3 Visionケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 74398555 品番 USB3-KR1-A-MBS-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。
伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。
<コネクタの組み合わせ>
ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無)
カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)

コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロB ケーブル:黒、コネクタ:黒 ケーブル外径(Φmm)8.2 適合固定部および可動部 性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm 使用温度範囲(℃)-20〜75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)耐油PVC 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)標準3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする