使用例 メイン画像
日大工業
日大工業の マスカー/養生シート・養生ボード
日大工業の 養生シート/カバー
日大工業の 養生マット
ポリプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74512287
品番
5804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。
軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
色
緑
用途
床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材
材質
ポリエチレン1.5倍発泡
厚さ(mm)
2.4
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700