エビス[歯ブラシ]
エビス[歯ブラシ]の キッチン・調理用品
エビス[歯ブラシ]の 保存容器・調味料入れ
エビス[歯ブラシ]の シール容器・フードコンテナ
プライムパックスタッフ絶品ごはん保存
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(375mL)
注文コード
74523392
品番
PPS-6210
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍したご飯を絶品解凍!二重構造で美味しさアップ!
容量(mL)
375
材質
PP
形状
丸形
タイプ
お茶碗大盛り分
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×72
アズワン品番
64-1222-10
電子レンジ
○