エビス[歯ブラシ]
エビス[歯ブラシ]の キッチン・調理用品
エビス[歯ブラシ]の 保存容器・調味料入れ
エビス[歯ブラシ]の シール容器・フードコンテナ
プライムパックスタッフ絶品ごはん保存
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×375mL)
注文コード
74523408
品番
PPS-6211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍したご飯を絶品解凍!二重構造で美味しさアップ!
容量(mL)
375
材質
PP
形状
丸形
タイプ
お茶碗大盛り分
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×72