壁掛けダストボックス メルナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74526822 品番 I-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

壁面空間を有効利用。
持ち運びやすい取っ手付き。
ペットボトル・カンの分別リサイクルに。
そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。

容量(L)約9 材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂 ブルー 質量(kg)(約)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320 入数24 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74526822
2024-04-26
用途:
壁掛け塵箱
製造業

壁掛け用の部品のフック側の摩耗が早く、早々に爪部分が破損してしまいます。塵箱側のフックもプラスチックのせいか脱着を繰り返すと結構摩耗しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする