I-525 壁掛けダストボックス メルナ 伊勢藤 9L 74526838

壁掛けダストボックス メルナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード74526838 品番I-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

壁面空間を有効利用。
持ち運びやすい取っ手付き。
ペットボトル・カンの分別リサイクルに。
そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。

容量(L)約9 材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74526822
2024-04-26
用途:
壁掛け塵箱
製造業

壁掛け用の部品のフック側の摩耗が早く、早々に爪部分が破損してしまいます。塵箱側のフックもプラスチックのせいか脱着を繰り返すと結構摩耗しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする