FC1-5U ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し モリ工業 74527102

※使用例

FC1-5U ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し モリ工業 74527102 FC1-5U ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し モリ工業 74527102 FC1-5U ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し モリ工業 74527102

ステンレス巻きパイプ製扇形ふとんほし 5枚干し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74527102 品番FC1-5U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫なステンレス巻パイプを使用しています。
安定性のいい樹脂ジョイントタイプです。
25mmの太径パイプを使用し、通気性に優れています。
360°自在に広がり、日当たり良く干すことが可能です。

仕様組立式 材質ステンレス巻パイプ(Φ25・29mm)、ジョイント:樹脂 質量(kg)6.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×5枚×1235 機能5枚干し 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×200×1235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527102
2019-06-09
用途:
布団干しとか大きな洗濯物。
農・林・水産業

これまで使用していた布団干しはジョイントが直ぐに外れて使えなかったがこの製品はジョイント部分がしっかり接合する構造なので快適に使えています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする