アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
トルネード角型モップ 柄付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74527538
品番
TSM546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
角型のモップ。
材質
ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル
柄長さ(mm)
約1075〜1300
拭き幅(cm)
約34
繰り返し・詰め替え
対応