シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
折りたたみハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74528414
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出張や旅行にもコンパクトに持ち運びできます。
ズボンを掛けやすい可動式アーム。
持ち運びに便利な折り畳み式です。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
約25
色
パープル
寸法(幅W×高さH)(mm)
約360×185
耐荷重(kg)
1
折りたたみ寸法(mm)
約70×195×25